Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D MGN61509 DC effektbryter C Curve 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1

SQUARE D MGN61509 DC effektbryter C Curve 1p 13a ​​12-250vdc

På lager
Vare: AG7DVW Modell: MGN61509Kryssreferanse: 5RGT1
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
2 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC tilleggsbeskytter
AC-spenningsvurderingIkke rangert
amps13
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde2.76 "
Lengde3.19 "
Maks. AIR-vurdering5kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.48
Skipets høyde (cm)15.72
Skipets lengde (cm)14.91
Skipets bredde (cm)9.42
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellampsDC-spenningsvurderingMin. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
SQUARE D MGN61504 DC effektbryter C Curve 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15AWG10.71 "301NOK
SQUARE D MGN61505 DC effektbryter C Curve 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14AWG10.71 "2 686 NOK
SQUARE D MGN61510 DC effektbryter C Curve 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14AWG10.71 "2 534 NOK
SQUARE D MGN61525 DC effektbryter C Curve 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14AWG21.42 "5 158 NOK
SQUARE D MGN61530 DC effektbryter C Curve 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14AWG21.42 "4 994 NOK
SQUARE D MGN61534 DC effektbryter C Curve 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10AWG21.42 "5 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MGN61509 DC effektbryter C Curve 1p 13a ​​12-250vdc
2 058 NOK / enhet