SQUARE D IEC supplerende beskyttere: C-kurve


filtre
AC-spenningsvurdering: Ikke rangert , Kurvetype: C , Dybde: 2.76 " , Lengde: 3.19 " , Maks. Ledningsstørrelse: 2AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsDC-spenningsvurderingMin. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
MGN61504
4250 VDC15AWG10.71 "301NOK
A
MGN61505
5250 VDC14AWG10.71 "2 686 NOK
B
MGN61525
5500 VDC14AWG21.42 "5 158 NOK
A
MGN61509
13250 VDC10AWG10.71 "2 058 NOK
A
MGN61510
15250 VDC14AWG10.71 "2 534 NOK
B
MGN61530
15500 VDC14AWG21.42 "4 994 NOK
B
MGN61534
30500 VDC10AWG21.42 "5 158 NOK

IEC supplerende beskyttere: C-kurve

Square D IEC-tilleggsbeskyttere gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til følsomme elektriske kretser og er ideelle for sentralbord, tavler, motorstyringssentre og busway-applikasjoner. De har en termisk-magnetisk tur for å gi beskyttelse mot langvarig og øyeblikkelig strømbegrensning og montering på DIN-skinne for aluminium / kobberledninger i størrelser mellom 22 og 2 AWG. De er også utstyrt med klemmeterminaler som sikrer jevn installasjon. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede IEC-tilleggsbeskyttere er tilgjengelige i 1-, 2- og 3-polskonfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?