ICE-O-MATIC Isdispensere

UL-sertifiserte is- og vanndispensere med infrarød-berøringsfri eller trykknappkontroller for benkeplater og hotellapplikasjoner. Sikkerhetsbryter for forrigling for å slå av maskinens omrøring når frontpanelet er fjernet. Kan lagre opptil 180 lb is 

filtre

ICE-O-MATIC -

Is- / vanndispensere

StilModellBreddeByråets samsvarampsFARGEKontrolltypeDybdeHøydetypenPris (eks. mva)
AGEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0GråInfrarød berøringsfri26-3 / 32 "34 13 / 32 "benkeplate-
RFQ
BCD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Grå, SvartPush Button33.5 "53.25 "Hotell / Motell82 276NOK
ICE-O-MATIC -

Isdispensere

StilModellBreddePris (eks. mva)
ACD4002222 "64 005NOK
ACD4003030 "74 850NOK
ICE-O-MATIC -

Ismaskin og dispenser, luftkjølt, Nugget Cube Type, 273 lb isproduksjon per dag

ModellSakPris (eks. mva)
GEMD270A2CN2TKL100 180 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?