ICE-O-MATIC CD40130 Ice / Water Dispenser Hotel / Motel 180 lb. | AH7BUJ 36RF26

ICE-O-MATIC CD40130 Is-/vanndispenser hotell/motell 180 lb.

På lager
Vare: AH7BUJ Modell: CD40130Kryssreferanse: 36RF26

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIs / vanndispenser
Byråets samsvarUL, AHRI, NSF, CE
amps2.1
FARGEGrå, Svart
KontrolltypePush Button
Ledningslengde6ft.
Dybde33.5 "
Høyde53.25 "
Islagringskapasitet180 lb.
typenHotell / Motell
Spenning115
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.6064
Skipets høyde (cm)135.26
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeByråets samsvarampsFARGEKontrolltypeDybdeHøydetypenPris
ICE-O-MATIC GEMD270A Is- / vanndispenser benkeplate 12 lb. AH7BUK 36RF27 GEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0GråInfrarød berøringsfri26-3 / 32 "34 13 / 32 "benkeplate-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC CD40130 Is-/vanndispenser hotell/motell 180 lb.
82 276 NOK / enhet