ICE-O-MATIC GEMD270A Is- / vanndispenser benkeplate 12 lb. AH7BUK 36RF27

ICE-O-MATIC GEMD270A is-/vanndispenser Benkeplate 12 lb.

Vare: AH7BUK Modell: GEMD270AKryssreferanse: 36RF27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIs / vanndispenser
Byråets samsvarUL. NSF
amps6.0
FARGEGrå
KontrolltypeInfrarød berøringsfri
Ledningslengde6ft.
Dybde26-3 / 32 "
Høyde34 13 / 32 "
Isproduksjon per dag273 lb.
Islagringskapasitet12 lb.
typenbenkeplate
Spenning115
Bredde15 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.0296
Skipets høyde (cm)87.38
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)38.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeByråets samsvarampsFARGEKontrolltypeDybdeHøydetypenPris
ICE-O-MATIC CD40130 Ice / Water Dispenser Hotel / Motel 180 lb. | AH7BUJ 36RF26 CD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Grå, SvartPush Button33.5 "53.25 "Hotell / Motell82 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A is-/vanndispenser Benkeplate 12 lb.