LUBE Hydraulisk pumpe og motormonteringsadaptere

Aluminiumlegeringspumpemotoradaptere designet for å sikre riktig akseljustering mellom den elektriske motoren og den hydrauliske pumpen. Består av et tilgangshull for drivkobling med et sikkerhetsoransje avtagbart deksel for å unngå mulige skader, og monteringsbolter for elektriske motorer

filtre

LUBE -

Pumpe/motoradaptere

StilModellKoblingsstørrelseMotorrammeMonteringTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A1983-324-405TCHorisontal12.501 "8.88 "3 296NOK
B6034-182-256TCHorisontal/vertikal Inneholder (2) SAE 45 graders monteringsmønstre8.501 "5.88 "1 057NOK
C60273 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "778NOK
C60283 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "765NOK
C60293 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "739NOK
C19605 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5"1 016NOK
C19515 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 226NOK
C19595 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 044NOK
C19505 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 061NOK
C19525 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 067NOK
LUBE -

Motor / pumpeadapter Sae A Pem-g Flens

ModellSakPris (eks. mva)
6019AC3WBG899NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?