ENERPAC Hydraulisk rørbøyer

Designet for å bøye høytrykks-/temperaturstålrør og skape jevne og rynkefrie bøyer

filtre

Enerpac hydrauliske rørbenders er enheter som bruker hydraulisk trykk til å bøye forskjellige størrelser av metallrør og elektriske rør til bestemte vinkler.
StilModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ASTB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243NOK
ASTB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488NOK
ASTB101NAluminum1/2 "til 2"--87 976NOK
ASTB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818NOK
ASTB202NAluminum1 1/4 "til 4"--272 795NOK
ASTB221HAluminum1 "til 2"Håndpumpe-148 880NOK
ASTB221XAluminum1 "til 2"--103 704NOK
ASTB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396NOK
ASTB202BAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe115V402 528NOK
ASTB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681NOK
ASTB202XAluminum1 1/4 "til 4"--215 623NOK
ASTB221NAluminum1 "til 2"--134 118NOK
ASTB101HStål1/2 "til 2"Håndpumpe-97 071NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er vanlige bruksområder for Enerpac rørbøyere?

Enerpac rørbøyere kan brukes til å fremstille stål-, aluminiums- og messingrør i en rekke bruksområder, for eksempel bilreparasjon eller stangbøying for landskaps- og betongarbeid.

Hva er bøyesko og bøyerammer laget av?

Bøyeskoene og rammene er laget av lett, varmebehandlet aluminium som gir større portabilitet og er slitesterk nok til å brukes i gjentatte applikasjoner.

Hva er funksjonen til håndpumpen?

Håndpumpen er designet for å drive den hydrauliske sylinderen for å gjøre flere bøyninger gjentatte ganger med mindre tid og krefter enn de manuelle bøyerne.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?