A | RI3 / 4EDX3 / 8CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 3/4 A. | 1-17 / 64 " | 4500 psi | - | - | 3/4 x 3/8 " | 281NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 8EDX1 / 8CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 3/8 A. | 55 / 64 " | 5800 psi | - | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | 730NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 8EDX1 / 4CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 3/8 A. | 55 / 64 " | 5800 psi | - | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | 162NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 2EDX1 / 4CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1/2 A. | 1-3 / 64 " | 5800 psi | - | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 132NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 2EDX3 / 8CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1/2 A. | 1-3 / 64 " | 5800 psi | - | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 183NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 4EDX3 / 4CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1 1/4 A. | 1-61 / 64 " | 4500 psi | - | - | 1-1/4" x 3/4" | 590NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1EDX1 / 2CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1 A | 1-39 / 64 " | 4500 psi | - | - | 1 "x 1/2" | 207NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 4EDX1 / 8CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1/4 A. | 47 / 64 " | 5800 psi | - | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 180NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1EDX3 / 4CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1 A | 1-39 / 64 " | 4500 psi | - | - | 1 "x 3/4" | 252NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 2EDX11 / 4CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1 1/2 A. | 2-11 / 64 " | 3600 psi | - | - | 1-1/2" x 1-1/4" | 930NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 4EDX1 / 2CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 3/4 A. | 1-17 / 64 " | 4500 psi | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 224NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 2EDX1CF | -30 grader til 250 grader F | Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering | G 1 1/2 A. | 2-11 / 64 " | 3600 psi | - | - | 1-1 / 2 "x 1" | 639NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 4EDX1 / 271 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 3/4 A. | 1-17 / 64 " | 4500 psi | 4500 psi | 1-39 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | 2 455NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1EDX1 / 271 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 A | 1-39 / 64 " | 4500 psi | 4500 psi | 1-39 / 64 " | 1 "x 1/2" | 3 010NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 8EDX1 / 871 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 3/8 A. | 55 / 64 " | 5800 psi | 5800 psi | 55 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | 949NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 2EDX3 / 871 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1/2 A. | 1-1 / 16 " | 5800 psi | 5800 psi | 1-1 / 6 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | 1 113NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 4EDX3 / 471 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 1/4 A. | 1-31 / 32 " | 4500 psi | 4500 psi | 1-31 / 32 " | 1-1/4" x 3/4" | 4 180NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 4EDX3 / 871 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 3/4 A. | 1-17 / 64 " | 4500 psi | 4500 psi | 1.25 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | 2 609NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 4EDX1 / 871 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1/4 A. | 3 / 4 " | 5800 psi | 5800 psi | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 029NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 4EDX171 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 1/4 A. | 1-31 / 32 " | 4500 psi | 4500 psi | 1-31 / 32 " | 1-1 / 4 "x 1" | 4 823NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 2EDX11 / 471 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 1/2 A. | 2-11 / 64 " | 3600 psi | 3600 psi | 2.156 " | 1-1/2" x 1-1/4" | 3 434NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI3 / 8EDX1 / 471 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 3/8 A. | 55 / 64 " | 5800 psi | 5800 psi | 55 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 440NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI11 / 2EDX171 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 1/2 A. | 2-11 / 64 " | 3600 psi | 3600 psi | 2.156 " | 1-1 / 2 "x 1" | 2 233NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1EDX3 / 471 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1 A | 1-39 / 64 " | 4500 psi | 4500 psi | 1-39 / 64 " | 1 "x 3/4" | 2 625NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |
A | RI1 / 2EDX1 / 471 | 30 grader til 250 grader F | 316 rustfritt stål | G 1/2 A. | 1-1 / 16 " | 5800 psi | 5800 psi | 1-1 / 6 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1 367NOK | Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10 |