Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RI1/2EDX3/871 portkontakt, G 1/2 A størrelse, bitttype, SS | AF9YYK 30WA74

PARKER RI1/2EDX3/871 portkontakt, G 1/2 A størrelse, bitetype, SS

På lager
Vare: AF9YYK Modell: RI1/2EDX3/871Kryssreferanse: 30WA74
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
1 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjoner
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingsstørrelseG 1/2 A.
TilkoblingstypeSoft Beal Type
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Driftstrykk2321-5802 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press5800 psi
Maks. Damptrykk5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Antall hull2
Utenfor Dia.1-1 / 6 "
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
FormGjengreduksjon / ekspander
StilHan BSPP-gjenger-ED-tetning
Temp. Område30 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)6.68
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingsstørrelseHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER RI1/4EDX1/8CF portkontakt, G 1/4 A størrelse, bitttype, stål | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 1/4 A.47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"185NOK
PARKER RI3/8EDX1/8CF portkontakt, G 3/8 A størrelse, bitttype, stål | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 3/8 A.55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"781NOK
PARKER RI3/8EDX1/4CF portkontakt, G 3/8 A størrelse, bitetype, stål | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 3/8 A.55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"170NOK
PARKER RI1/2EDX1/4CF portkontakt, G 1/2 A størrelse, bitetype, stål | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 1/2 A.1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"136NOK
PARKER RI1/2EDX3/8CF portkontakt, G 1/2 A størrelse, bitetype, stål | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 1/2 A.1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"191NOK
PARKER RI3/4EDX3/8CF portkontakt, G 3/4 A størrelse, bitetype, stål | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 3/4 A.1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "300NOK
PARKER RI3/4EDX1/2CF portkontakt, G 3/4 A størrelse, bitttype, stål | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 grader til 250 grader FKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringG 3/4 A.1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RI1/2EDX3/871 portkontakt, G 1/2 A størrelse, bitetype, SS
1 130 NOK / enhet