Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 11943-16-16 Hydraulisk slangekobling 90 graders albue, 1 tomme indre diameter, stål | AB6DXR 21A865

PARKER 11943-16-16 Hydraulisk slangekobling 90 grader albue, 1 tommer innvendig diameter, stål

På lager
Vare: AB6DXR Modell: 11943-16-16Kryssreferanse: 21A865
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
1 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse16
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype90 graders albue
Flensestørrelse1"
Slange1"
Slange inne i Dia.1"
Lengde4.28 "
Antall porter1
Form90 graders albue
typenKrympe, kode 61 flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5512
Skipets høyde (cm)4.89
Skipets lengde (cm)10.87
Skipets bredde (cm)4.89
HS kode8412909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHavnDash StørrelseMonteringstypeFormStilTrådstørrelsetypenHex størrelsePris
PARKER 10643-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "161NOK
PARKER 10643-5-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnelig JIC5 / 8 "160NOK
PARKER 10643-6-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "168NOK
PARKER 10643-4-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "205NOK
PARKER 10643-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "186NOK
PARKER 10643-8-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tomme indre diameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnelig JIC7 / 8 "196NOK
PARKER 10643-6-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 11943-16-16 Hydraulisk slangekobling 90 grader albue, 1 tommer innvendig diameter, stål
1 564 NOK / enhet