Parker 10643-6-6 hydraulikkslange er ideell for å opprettholde det hydrauliske systemets integritet ved å forhindre lekkasjer og sikre sikker og pålitelig drift av hydraulikkmaskineri. Det reduserer nedetid, vedlikeholdskostnader og risikoen for ulykker. Denne slangen brukes til å koble hydraulikkslanger sikkert til pumper, sylindre og ventiler, og sikrer lekkasjefri og effektiv væskeoverføring.
Egenskaper:
- Den har robust stålkonstruksjon, som sikrer eksepsjonell styrke og holdbarhet.
- Denne ankerbolten tilbyr en rett design med presis passform, noe som gjør det enkelt å installere og justere i hydrauliske enheter.
- Den leveres med et maksimalt arbeidstrykk ved 70 grader F på 5000 psi, som garanterer pålitelig ytelse selv i høytrykkshydraulikksystemer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre Parker 10643-6-6 hydraulikkslange?
A. For å rengjøre hydrauliske komponenter effektivt, bruk et kompatibelt løsemiddel eller hydraulisk systemrens. Sørg for at all gjenværende væske er fjernet før montering igjen for å forhindre forurensning.
Q. Hvilke vedlikeholdspraksis kan forlenge levetiden til hydraulikkslanger?
A. Inspiser slanger regelmessig for slitasje, slitasje eller lekkasjer. Skift ut skadede slanger umiddelbart og hold dem riktig trukket for å forhindre knekking og overdreven bøyning.
Q. Hva er de viktigste faktorene du bør vurdere når du velger en hydraulikkslange?
A. Vurder faktorer som kompatibilitet med monteringsmaterialer, trykk- og temperaturklassifiseringer, gjengetype og -størrelse og applikasjonens spesifikke krav for å sikre riktig passform og ytelse.
Sp. Hvordan bør jeg oppbevare Parker 10643-6-6 hydraulikkslange over en lengre periode?
A. Oppbevar hydrauliske komponenter i et rent, tørt miljø unna direkte sollys eller ekstreme temperaturer. Hette- eller pluggåpninger for å forhindre forurensning.