Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10643-8-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme indre diameter, stål

På lager
Vare: AB6DTC Modell: 10643-8-8Kryssreferanse: 21A759
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse8
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Hex størrelse7 / 8 "
Slange1 / 2 "
Slange inne i Dia.1 / 2 "
JIC-tråd (inn.)3 / 4-16
Lengde2.63 "
MaterialeStål
Havn1 / 2 "
SAE Flare Size (in.)1/2
FormRett
StilKvinne JIC 37 Deg-Swivel
Trådstørrelse3 / 4x16 "
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8412909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker 10643-8-8 hydraulikkslangetilpasning gir pålitelige og lekkasjefrie væskeoverføringstjenester i hydrauliske eller høytrykksprosesssystemer og brukes i transport-, landbruks-, konstruksjons- og marineindustrien.

Egenskaper:

  • Parker 10643-8-8 er installert for å koble sammen rørledninger som fører smøreoljer og petroleumsbaserte eller fosfatesterbaserte hydraulikkvæsker.
  • Konstruksjonen i ett stykke reduserer kompleksitet og lekkasje.
  • Denne kvinnelige slangekoblingen har No-Skive-teknologi for å gi enkel montering og sikre produksjonsprosesser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Parker hydraulikkslanger: Disse slangene kan festes til denne hydrauliske slangekoblingen for å koble til rørledninger.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er grunnmaterialet til denne hydrauliske slangekoblingen?

A. Parker 10643-8-8 hydraulikkslangekobling er laget av stål for å forhindre korrosjon.

Q. Hva er tilkoblingstypen til denne slangekoblingen?

A. Denne hydrauliske slangekoblingen er utstyrt med en 3/4 x 16 tommers JIC-gjenget overflate i den ene enden og en 1/2 tommers krympekobling på den andre.

Q. Hva er innvendig diameter på denne slangekoblingen?

A. Parker 10643-8-8 hydraulikkslangetilpasning har en diameter på 1/2 tomme.

Produktvarianter

ProduktModellHavnDash StørrelseMonteringstypeFormStilTrådstørrelsetypenHex størrelsePris
PARKER 10643-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "161NOK
PARKER 10643-5-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnelig JIC5 / 8 "160NOK
PARKER 10643-6-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "168NOK
PARKER 10643-4-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "205NOK
PARKER 10643-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "186NOK
PARKER 10643-8-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tomme indre diameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnelig JIC7 / 8 "196NOK
PARKER 10643-6-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10643-8-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme indre diameter, stål
239NOK / enhet