SANI-LAV Slangestasjoner

Brukes for å sikre kontinuerlig strøm av høytrykksvann for nedvaskingsapplikasjoner i næringsmiddelforedlingsanlegg, produksjonsindustri og farmasøytiske anlegg. Har en maksimal strømningshastighet på 8.9 gpm og kan dispensere vann med opptil 300 psi trykk

filtre

SANI-LAV -

Washdown slanger

StilModellLengdePris (eks. mva)
AH25325ft.3 057NOK
BH50350ft.4 705NOK
SANI-LAV -

Dyser

StilModellFARGEStrømningshastighetSakLengdeMaterialeMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
AN2BSvart6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
BN81B20Svart5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 398NOK
CN8B20Svart8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 454NOK
DN2BLBlå6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F186NOK
EN2GGrønn6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
FN2RRød6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F180NOK
GN8120Sikkerhetsorange5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 445NOK
GN820Sikkerhetsorange8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 445NOK
HN2WHvit6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
IN8W20Hvit8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 491NOK
JN81W20Hvit5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 491NOK
KN2YGul6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F184NOK
SANI-LAV -

Slangestasjon 1/2 tommer Fnpt 25-1 / 2 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
M1AA8FRU9 250 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?