APPROVED VENDOR Hullplugger

filtre

APPROVED VENDOR -

Knockout -plugghull D

StilModellHode Dia.Hull Dia.Pris (eks. mva)
A1EMR21.016 "7 / 8 "48NOK
A1EMR41.5 "1.375 "75NOK
A1EMR31.218 "1.125 "72NOK
A1EMR51.925 "1.75 "82NOK
A1EMR62.14 "2"80NOK
APPROVED VENDOR -

Diameter på hullplugg

StilModellFARGEFor paneltykkelseHode Dia.Hull Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A1ELU8Svart0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "38NOK
A1ELV2Svart0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "39NOK
A1ELY2Svart0.016 "2.14 "2"0.453 "112NOK
A1ELX7Svart0.016 "1.672 "1.5 "0.453 "91NOK
A1ELU2Svart0.016 "min./ 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "28NOK
A1ELV9Svart0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "32NOK
A1ELV5Svart0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "35NOK
A1ELX9Svart0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "113NOK
A1ELV7Svart0.016 "0.781 "11 / 16 "0.406 "43NOK
A1ELY4Svart0.016 "2.775 "2.5 "0.75 "662NOK
A1ELX5Svart0.016 "1.5 "1.375 "0.453 "89NOK
A1ELX1Svart0.016 "1.312 "1.187 "0.453 "70NOK
A1ELX3Svart0.016 "1.375 "1.25 "0.453 "77NOK
A1ELV3Svart0.016 "0.656 "9 / 16 "0.406 "43NOK
A1ELV4Svart0.016 "1.016 "7 / 8 "0.453 "37NOK
A1ELV1Svart0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "28NOK
A1ELV8Svart0.016 "1.218 "1-3 / 32 "0.453 "67NOK
A1ELU6Svart0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "24NOK
A1ELV6Svart0.016 "1.203 "1"0.453 "37NOK
A1ELU4Svart0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "24NOK
A1ELV1Hvit0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "42NOK
A1ELV6Hvit0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "30NOK
A1ELV2Hvit0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "28NOK
A1ELY1Hvit0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "112NOK
A1ELV3Hvit0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "37NOK
APPROVED VENDOR -

Hullplugg Hull D 3/16 tommers svart - Pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)
1ELT9AA9PZJ38NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?