Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1EMR3 Knockout plugghull D 3/32 tommer - pakke med 10 | AA9QFW

APPROVED VENDOR 1EMR3 Knockout-plugghull D 3/32 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA9QFW Modell: 1EMR3
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnockout -plugg
FARGEgrå
For paneltykkelse0.032 til 0.125
Hode Dia.1.218 "
Hull Dia.1.125 "
MaterialeVarmestabilisert nylon
Temp. Område-40 til +185 F.
Tykkelse0.453 "
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.Hull Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1EMR2 Knockout plugghull D 7/8 tommer - pakke med 10 | AA9QFV 1EMR21.016 "7 / 8 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMR4 Knockout plugghull D 1-3/8 tommer - pakke med 10 | AA9QFX 1EMR41.5 "1.375 "71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMR5 Knockout plugghull D 1 3/4 tommer - pakke med 10 | AA9QFY 1EMR51.925 "1.75 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMR6 Knockout plugghull D 2 tommer - pakke med 10 | AA9QFZ 1EMR62.14 "2"75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMR3 Knockout-plugghull D 3/32 tommer - pakke med 10 stk
68NOK / enhet