EARNEST Sekskantskruer

filtre

EARNEST -

Sekskantskruer

StilModellDiameterKlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddeLengde under hodetMaterialeBevisbelastningPris (eks. mva)
A028195G11.125 "511 / 16 "Hex1 11 / 16 "3.5 "Karbonstål74,000 psi2 099NOK
B028205G1.125 "511 / 16 "Hex1 11 / 16 "3.75 "Karbonstål74,000 psi1 234NOK
C028160G1.125 "53 / 8 "Hex1 11 / 16 "2.75 "Karbonstål74,000 psi1 222NOK
D028160G11.125 "53 / 8 "Hex1 11 / 16 "2.75 "Karbonstål74,000 psi9 941NOK
B028205G11.125 "511 / 16 "Hex1 11 / 16 "3.75 "Karbonstål74,000 psi5 655NOK
E706118G3 / 8 "A5743 / 8 "12-punkts flens3 / 8 "1.75 "Alloy Steel140,000 psi395NOK
EARNEST -

Sekskantskrue Grade 8 1-14 X 3-1/4, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
026190GAA8HBT327NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?