Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 028205G Sekskantskrue, Grade 5, 1-1/8-7 Gjengestørrelse, 3-3/4 Lengde, 5Pk | AC6UJH 36H235

EARNEST 028205G sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-3/4 lengde, 5pk

På lager
Vare: AC6UJH Modell: 028205GKryssreferanse: 36H235

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 234 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet3.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 1 / 8-7
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.22
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 028205G sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-3/4 lengde, 5pk
1 234 NOK /pakke