EARNEST 028205G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk | AC6UJM 36H239

EARNEST 028205G1 sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-3/4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AC6UJM Modell: 028205G1Kryssreferanse: 36H239

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 655 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet3.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 1 / 8-7
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.67
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 028205G1 sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-3/4 tommers lengde, 25pk
5 655 NOK /pakke