EARNEST 028195G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 30Pk | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 30pk

På lager
Vare: AC6UJL Modell: 028195G1Kryssreferanse: 36H238

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 099 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 1 / 8-7
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.35
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 028195G1 sekskantskrue, klasse 5, 1-1/8-7 trådstørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 30pk
2 099 NOK /pakke