Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 706118G sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 25pk | AB6ENH 21C344

EARNEST 706118G sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6ENH Modell: 706118GKryssreferanse: 21C344
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.9 / 16 "
KlasseA574
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde3 / 8 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 706118G sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 25pk
395NOK /pakke