AIR HANDLER HEPA luftfiltre

filtre

AIR HANDLER -

99.97% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F7 285NOK
B33E9726"8"8"275 fpm1.0 "WC0.5 "WC-4 717NOK
B2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 662NOK
B6B61411.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 854NOK
B2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F9 839NOK
B6B61711.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F3 509NOK
B6B61611.5 "12 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 825NOK
B2GJC611.5 "12 "12 "500 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 851NOK
B2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F10 593NOK
B2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 165NOK
A2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F10 932NOK
B2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 897NOK
B6B61511.5 "23.375 "23.375 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F7 980NOK
B2GHU711.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 166NOK
B2GHU311.5 "12 "12 "500 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 995NOK
B2GHT111.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 496NOK
B6B61811.5 "11.375 "23.375 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 086NOK
AIR HANDLER -

95% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2GHH5--2400 cfm2.40 "WC0.86 "WC250 Grader F11 583NOK
B6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 254NOK
B6B62112 "24 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 427NOK
B6B62212 "12 "450 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 903NOK
B6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F7 069NOK
B6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 673NOK
AIR HANDLER -

HEPA luftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
A41YT71Luftfilter1 792NOK
B53TE87Luftfilter7 989NOK
C54FE71pose1 546NOK
C54FE73pose1 940NOK
C54FE72pose2 398NOK
AIR HANDLER -

99.99% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellMaks. Temp.Faktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandSakPris (eks. mva)
A2EJY3140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-panel7 547NOK
B2EJY1140 Grader F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955NOK
A2EJY4140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panel8 302NOK
A2EJY2140 Grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955NOK
A19RR61250 Grader F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 374NOK
A19RR59250 Grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber5 792NOK
A19RR65250 Grader F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 365NOK
A19RR64250 Grader F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 042NOK
A19RR60250 Grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 284NOK
B19RR66250 Grader F2"24 "24 "285 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA-kanalterminalmodul10 921NOK
A19RR62250 Grader F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 488NOK
C2GHJ8250 Grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 141NOK
D2GHH1250 Grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 503NOK
A19RR63250 Grader F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?