LUFTBEHANDLER 2GHU3 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 11-1/2 x 12 | AB9YJD

AIR HANDLER 2GHU3 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12

På lager
Vare: AB9YJD Modell: 2GHU3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktisk dybde11.5 "
Faktisk høyde12 "
Faktisk bredde12 "
Luftstrøm500 cfm
DOP-effektivitet99.99%
Endelig anbefalt motstand2.00 "WC
Innledende motstand1 "WC
Maks. Temp.200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2DXN6 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 11-1/2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 662 NOK
LUFTBEHANDLER 2DXN8 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F9 839 NOK
LUFTBEHANDLER 2DXP1 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 897 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHG7 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F10 932 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHJ4 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F7 285 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHR3 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F10 593 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHR6 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHU3 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12
4 995 NOK / enhet