LUFTBEHANDLER 2GHT1 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YHX

AIR HANDLER 2GHT1 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 24 x 11-1 / 2

På lager
Vare: AB9YHX Modell: 2GHT1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktisk dybde11.5 "
Faktisk høyde12 "
Faktisk bredde24 "
Luftstrøm1000 cfm
DOP-effektivitet99.99%
Endelig anbefalt motstand2.00 "WC
Innledende motstand1 "WC
Maks. Temp.200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.7565
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2DXN6 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 11-1/2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 662 NOK
LUFTBEHANDLER 2DXN8 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F9 839 NOK
LUFTBEHANDLER 2DXP1 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 897 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHG7 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F10 932 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHJ4 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F7 285 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHR3 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F10 593 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHR6 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHT1 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 24 x 11-1 / 2
8 496 NOK / enhet