MITUTOYO Høydemålere

Herdede stålmålere ideelle for å markere høyden på arbeidsstykket som skal bearbeides. Har SPC-utgang, finmatingsjustering med boksklemme og en hardmetallspissskriver

filtre

MITUTOYO -

Digital høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A192-630-10+/- 0.001 "0 til 12"/0 til 300 mm26 992NOK
B570-312+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 340NOK
C192-631-10+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm37 589NOK
C192-673-10+/- 0.025 "0 til 40"/0 til 1000 mm88 677NOK
MITUTOYO -

Høydemåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A12AAA233-1 637NOK
A12AAA222-1 699NOK
B64PKA130A0 til 24"/0 til 600 mm80 071NOK
C64PKA129B0" til 14", 0 til 350 mm76 410NOK
MITUTOYO -

Høyde Gage Lcd rullelager

ModellSakPris (eks. mva)
64PKA095AAG4YHJ76 775 NOK
MITUTOYO -

Digital høydemåler, 0-24 tommers rekkevidde, +/-0.002 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
570-414CN2THX19 386 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?