STREAMLIGHT Hovedlykter og håndfrie lys

Brukes for å gi håndfri belysning i industrimiljøer med lite lys. Tilrettelegge for å se fra en spesifisert avstand. Integrert med en linse laget av glass / polykarbonat / boro floatglass for UV-beskyttelse og forvrengningsfri sikt

filtre

STREAMLIGHT -

frontlykter

StilModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris (eks. mva)
A61052ABS termoplastJa3.5 timer (høy) / 10 timer (med) / 55 timer (lav)2.4 "2mIndustriellFlomstråle2m814NOK
B61304AluminumJa1.5/2.7 / 20 timer-1.0mIndustriell--1 584NOK
C61602PlastJa3.5 / 10 timer-2.0mIndustriell--1 405NOK
D61603PlastJa3.5 / 10 timer-2.0mIndustriell--1 219NOK
E61101termoNei40 hr.0.85 "Ikke rangertGenerelt formålFiksetIkke spesifisert76NOK
STREAMLIGHT -

Industrielle hodelykter

StilModellLumenStråledistanseKroppsfargeLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangMonteringstypeAntall batterierMaksimal stråleintensitetPris (eks. mva)
A61400A50/1066 / 33mSvart50 til 9950Hodestropp21100 / 285cd386NOK
B61460250/190/12089 / 19 / 19mGul250 til 449250Hode / hjelmestropp / 3M Dual Lock-tape12000 / 90 / 2000 cd1 557NOK
STREAMLIGHT -

LED -hodelykt, polykarbonat

StilModellKroppsfargePris (eks. mva)
A61433Svart561NOK
B61431Gul575NOK
STREAMLIGHT -

LED hodelykt, aluminium

StilModellPris (eks. mva)
A693332 614NOK
B693312 141NOK
STREAMLIGHT -

Industrielt håndfri lys LED svart

ModellSakPris (eks. mva)
61125AH2WWL746NOK
STREAMLIGHT -

Sikkerhetsgodkjent hjelmlys ledet 100 Lm

ModellSakPris (eks. mva)
69140AE6MHY3 276 NOK
STREAMLIGHT -

Sikkerhetsgodkjent hodelykt Led/ Xenon 22 Lm

ModellSakPris (eks. mva)
61051AC9VFR552NOK
STREAMLIGHT -

Industriell hodelykt LED gul

ModellSakPris (eks. mva)
61026AH7AGQ458NOK
STREAMLIGHT -

Hodelykt, 235 lm Maks lysstyrke, 4.8 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 73 m Maks stråleavstand

ModellSakPris (eks. mva)
61424CN2TMU636NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?