BATTALION Hasper

filtre

BATTALION -

Roterende øyehasp

StilModellFinishHøydeSakLengdeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris (eks. mva)
A1RBP3Svart1.5 "Roterende øyehasp3.5 "--69NOK
B1RBG3Svart1.5 "Roterende øyehasp3.25 "--6NOK
C1RBF6Messing belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--28NOK
D1RBF8Messing belagt3 9 / 32 "Roterende øyehasp3.25 "--34NOK
E1RBP2Galvanisert1.5 "Roterende øyehasp4.5 "--95NOK
F1RBG6Galvanisert2.437 "Roterende øyehasp2.5 "---
RFQ
E1RBH1Galvanisert2"Roterende øyehasp6"--154NOK
G4 34 PEXNUMXNaturlig-Justerbar stiftespe3.5 "SP91181-171037NOK
H4 35 PEXNUMXNaturlig-Roterende øyehasp4.5 "SP91181-172037NOK
I1RBP7Sink belagt1.593Roterende øyehasp4.5 "--62NOK
J4 32 PEXNUMXSink belagt-Roterende øyehasp4.5 "CD911BP75-470545NOK
J4 33 PEXNUMXSink belagt-Roterende øyehasp6"SP91181-170076NOK
K4 39 PEXNUMXSink belagt-Roterende øyehasp3.5 "SP91181-174032NOK
L1RBG1Sink belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--5NOK
M1RBN6Sink belagt1.75 "Roterende øyehasp6"--96NOK
J4 31 PEXNUMXSink belagt-Roterende øyehasp3.5 "CD911BP75-458537NOK
N4 43 PEXNUMXSink belagt-Øyehasp6"91551-430073NOK
O4 46 PEXNUMXSink belagt-Roterende øyehasp3"SP91581-180042NOK
BATTALION -

Justerbar stiftespe

StilModellFinishLengdePris (eks. mva)
A1RBG8Galvanisert4.5 "75NOK
B1RBG7Galvanisert3.5 "87NOK
C4 41 PEXNUMXSink belagt4.5 "51NOK
BATTALION -

Roterende øyekrok

StilModellFinishHøydeLengdePris (eks. mva)
A1RBH4Galvanisert2.437 "7.25 "260NOK
B1RBK3Sink belagt1 1 / 16 "3"23NOK
C1RBK6Sink belagt1 1 / 16 "4.5 "31NOK
D4 48 PEXNUMXSink belagt-7.25 "130NOK
BATTALION -

Låsing av haspe

StilModellHøydeLengdePris (eks. mva)
A4 49 PEXNUMX-4.5 "148NOK
B1RBJ91.5 "3.5 "109NOK
C1RBP52"6"224NOK
BATTALION -

Fast stiftespiss

StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris (eks. mva)
A4 29 PEXNUMXMessing belagt-2.5 "Stål--27NOK
B4 37 PEXNUMXNaturlig-6"StålSP91181-174056NOK
C1RBJ1Sink belagt1.125 "1.625 "Stål--33NOK
C1RBH7Sink belagt1"7 / 8 "Stål--16NOK
D4 45 PEXNUMXSink belagt-4.5 "Stål91551-490069NOK
E4 30 PEXNUMXSink belagt-2.5 "Ribbet stål med valsede kanterCD911BP75-454028NOK
D4 44 PEXNUMXSink belagt-3.5 "Stål91551-465059NOK
BATTALION -

Erstatningsøyestål 1 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
4PE47AD9CDD10NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?