Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBK6 låsende fast stifthasp 4-1/2 tommers lengde | AB3AXT

BATTALION 1RBK6 låsende fast stifthasp 4-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB3AXT Modell: 1RBK6
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyekrok
FinishSink belagt
Hasp-stilLåsing
Høyde1 1 / 16 "
Lengde4.5 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.7 / 16 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdePris
BATTALION 1RBH4 Låsing Hengsel Hasp stål 7-1 / 4 tommers lengde | AB3AXD 1RBH4Galvanisert2.437 "7.25 "227NOK
BATTALION 1RBK3 Låsing fast stifthengselhasp 3 tommers lengde | AB3AXQ 1RBK3Sink belagt1 1 / 16 "3"21NOK
BATTALION 4PE48 Safety Hasp Stål 7-1/4 tommers lengde | AD9CDE 4 48 PEXNUMXSink belagt-7.25 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBK6 låsende fast stifthasp 4-1/2 tommers lengde
27NOK / enhet