Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBH4 Låsing Hengsel Hasp stål 7-1 / 4 tommers lengde | AB3AXD

BATTALION 1RBH4 Låsehengsel Hasp Stål 7-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB3AXD Modell: 1RBH4
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyekrok
FinishGalvanisert
Hasp-stilLåsing
Høyde2.437 "
Lengde7.25 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.13 / 16 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdePris
BATTALION 1RBK3 Låsing fast stifthengselhasp 3 tommers lengde | AB3AXQ 1RBK3Sink belagt1 1 / 16 "3"21NOK
BATTALION 1RBK6 låsende fast stifthasp 4-1/2 tommers lengde | AB3AXT 1RBK6Sink belagt1 1 / 16 "4.5 "27NOK
BATTALION 4PE48 Safety Hasp Stål 7-1/4 tommers lengde | AD9CDE 4 48 PEXNUMXSink belagt-7.25 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBH4 Låsehengsel Hasp Stål 7-1/4 tommers lengde
227NOK / enhet