ML KISHIGO Fallsikringsvester


ML KISHIGO T341 Fall Protection Vest brukes ofte i konstruksjon, vedlikehold og andre høyrisiko arbeidsmiljøer der det er fare for fall. Denne ANSI/ISEA 107 klasse 2-sertifiserte vesten sikrer synlighet samtidig som den gir en praktisk, innebygd fallsikringssele. Dens design forbedrer...es sikkerhet, beskytter arbeidere mot potensielle ulykker og fall.Les meg

filtre
Farge: Lime , Materiale: 100% polyester solid front og 100% polyester mesh bak
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
T341-2X-3X
2XL / 3XL609NOK
A
T341-4X-5X
4XL / 5XL609NOK
A
T341-L-XL
L / XL609NOK
A
T341-SM
S / M589NOK

Fallsikringsvester

ML KISHIGO T341 Fall Protection Vest brukes ofte i konstruksjon, vedlikehold og andre høyrisiko arbeidsmiljøer der det er fare for fall. Denne ANSI/ISEA 107 klasse 2-sertifiserte vesten sikrer synlighet samtidig som den gir en praktisk, innebygd fallsikringssele. Designet øker sikkerheten og beskytter arbeidere mot potensielle ulykker og fall.

Egenskaper

  • De har ANSI/ISEA 107 klasse 2-sertifisering for økt synlighet.
  • Disse vestene har en innebygd fallsikringssele for ekstra sikkerhet.
  • De kommer med reflekterende striper for økt synlighet under dårlige lysforhold.
  • Disse vestene er tilgjengelige i limefarge, noe som gjør dem lett gjenkjennelige på arbeidsplassen.
  • De har en 100 % polyester solid foran og mesh bak for økt holdbarhet, pusteevne og komfort.
  • Disse vestene er tilgjengelige i størrelsesvarianter S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL og 5XL i henhold til brukerens krav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?