Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PE44 låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/2 tommers lengde | AD9CDA

BATTALION 4PE44 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD9CDA Modell: 4PE44
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stiftespiss
FinishSink belagt
Hasp-stilLåsing sikkerhet
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Stanley klasse nummer915
Stanley EDP-nummer51-4650
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris
BATTALION 1RBH7 Platestift Stål 7/8 Tommer Lengde | AB3AXF 1RBH7Sink belagt1"7 / 8 "Stål--14NOK
BATTALION 1RBJ1 Platestift Stål 1-5/8 Tommer Lengde | AB3AXJ 1RBJ1Sink belagt1.125 "1.625 "Stål--29NOK
BATTALION 4PE29 Safety Hasp Stål 2-1/2 Tommer Lengde | AD9CCJ 1RBG6 4 29 PEXNUMXMessing belagt-2.5 "Stål--24NOK
BATTALION 4PE30 Hasp Ribbed Steel 2-1/2 Tommer Lengde | AD9CCK 4 30 PEXNUMXSink belagt-2.5 "Ribbet stål med valsede kanterCD911BP75-454024NOK
BATTALION 4PE37 Safety Hasp Stål 6 Tommer Lengde | AD9CCT 4 37 PEXNUMXNaturlig-6"StålSP91181-174049NOK
BATTALION 4PE45 låsende sikkerhetshasp Stål 4-1/2 tommers lengde | AD9CDB 4 45 PEXNUMXSink belagt-4.5 "Stål91551-490060NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PE44 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/2 tommers lengde
51NOK / enhet