Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBN6 Låsende svingbar sikkerhetshasp 6 tommers lengde | AB3AYC

BATTALION 1RBN6 låsende svingbar sikkerhetshasp 6 tommers lengde

På lager
Vare: AB3AYC Modell: 1RBN6
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyehasp
FinishSink belagt
Hasp-stilLåsing sikkerhet
Høyde1.75 "
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeSakLengdeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris
BATTALION 1RBF6 låsende sikkerhetshasp Stål 1-3/4 tommers lengde | AB3AWP 1RBF6Messing belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--24NOK
BATTALION 1RBF8 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/4 tommers lengde | AB3AWQ 1RBF8Messing belagt3 9 / 32 "Roterende øyehasp3.25 "--34NOK
BATTALION 1RBG1 Låsende sikkerhetshasp Stål 1-3/4 tommers lengde | AB3AWR 1RBG1Sink belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--5NOK
BATTALION 1RBG3 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/4 tommers lengde | AB3AWU 1RBG3Svart1.5 "Roterende øyehasp3.25 "--3NOK
BATTALION 1RBG6 Låsende sikkerhetshasp Stål 2-1/2 tommers lengde | AB3AWX 1RBG6Galvanisert2.437 "Roterende øyehasp2.5 "---
RFQ
BATTALION 1RBH1 Låsestolpe Sikkerhet Hasp Stål 6 Tommer Lengde | AB3AXA 1RBH1Galvanisert2"Roterende øyehasp6"--134NOK
BATTALION 1RBP2 låsende svingbar sikkerhetshasp 4-1/2 tommers lengde | AB3AYH 1RBP2Galvanisert1.5 "Roterende øyehasp4.5 "--83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBN6 låsende svingbar sikkerhetshasp 6 tommers lengde
84NOK / enhet