Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PE41 justerbar stifthasp stål 4-1/2 tommers lengde | AD9CCX

BATTALION 4PE41 Justerbar stifthasp stål 4-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD9CCX Modell: 4PE41
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar stiftespe
FinishSink belagt
Hasp-stilSikkerhet
Lengde4.5 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.7 / 16 "
Stanley klasse nummer913
Stanley EDP-nummer51-1405
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1318
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdePris
BATTALION 1RBG7 Justerbar sikkerhetshasp Stål 3-1/2 tommers lengde | AB3AWY 1RBG7Galvanisert3.5 "76NOK
BATTALION 1RBG8 Justerbar sikkerhetshasp Stål 4-1/2 tommers lengde | AB3AWZ 1RBG8Galvanisert4.5 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PE41 Justerbar stifthasp stål 4-1/2 tommers lengde
49NOK / enhet