Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PE33 Hasp Stål 6 Tommer Lengde | AD9CCN

BATTALION 4PE33 Hasp Stål 6 Tommer Lengde

På lager
Vare: AD9CCN Modell: 4PE33
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyehasp
FinishSink belagt
Hasp-stilKonvensjonell
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.1 / 2 "
Stanley klasse nummerSP911
Stanley EDP-nummer81-1700
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeSakLengdeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris
BATTALION 1RBF6 låsende sikkerhetshasp Stål 1-3/4 tommers lengde | AB3AWP 1RBF6Messing belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--28NOK
BATTALION 1RBF8 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/4 tommers lengde | AB3AWQ 1RBF8Messing belagt3 9 / 32 "Roterende øyehasp3.25 "--34NOK
BATTALION 1RBG1 Låsende sikkerhetshasp Stål 1-3/4 tommers lengde | AB3AWR 1RBG1Sink belagt13 / 16 "Roterende øyehasp1.75 "--5NOK
BATTALION 1RBG3 Låsende sikkerhetshasp Stål 3-1/4 tommers lengde | AB3AWU 1RBG3Svart1.5 "Roterende øyehasp3.25 "--6NOK
BATTALION 1RBG6 Låsende sikkerhetshasp Stål 2-1/2 tommers lengde | AB3AWX 1RBG6Galvanisert2.437 "Roterende øyehasp2.5 "---
RFQ
BATTALION 1RBH1 Låsestolpe Sikkerhet Hasp Stål 6 Tommer Lengde | AB3AXA 1RBH1Galvanisert2"Roterende øyehasp6"--154NOK
BATTALION 1RBN6 Låsende svingbar sikkerhetshasp 6 tommers lengde | AB3AYC 1RBN6Sink belagt1.75 "Roterende øyehasp6"--96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PE33 Hasp Stål 6 Tommer Lengde
76NOK / enhet