FALLTECH seler

filtre

FALLTECH -

Full Body Harness

StilModellSide D-ringerTilbake D-ringSpenner til brystbåndStørrelseStrekkfasthetVektkapasitetFARGEMaskinvarematerialePris (eks. mva)
AG7088BFDXL--------5 177NOK
BG7081BFDL--------5 531NOK
CG7089BM--HurtigkoblingM-425 lbs.SølvAluminum5 138NOK
DG7087BS--HurtigkoblingS-425 lbs.SølvAluminum3 897NOK
EG7081BXL--HurtigkoblingXL-425 lbs.Brown / GoldAluminum5 036NOK
FG7080BL--HurtigkoblingL-425 lbs.Brown / GoldAluminum3 748NOK
BG7081BFDXL--------5 531NOK
BG7081BFDS--------5 531NOK
AG7088BFDM--------5 177NOK
GG7083BFDM--------5 531NOK
GG7083BFDL--------5 531NOK
BG7081BFDM--------5 531NOK
DG7087BXL--HurtigkoblingXL-425 lbs.SølvAluminum3 897NOK
DG7087BM--HurtigkoblingM-425 lbs.SølvAluminum3 897NOK
FG7080BS--HurtigkoblingS-425 lbs.Brown / GoldAluminum3 748NOK
DG7087BL--HurtigkoblingL-425 lbs.SølvAluminum3 897NOK
GG7083BFDXL--------5 531NOK
AG7088BFDS--------5 177NOK
AG7088BFDL--------5 177NOK
GG7083BFDS--------5 531NOK
CG7089BXL--HurtigkoblingXL-425 lbs.SølvAluminum5 138NOK
CG7089BS--HurtigkoblingS-425 lbs.SølvAluminum5 138NOK
CG7089BL--HurtigkoblingL-425 lbs.SølvAluminum5 138NOK
HG8011MNeiJaParringM5000 lb.425 lb.Svart / Gul-2 471NOK
HG8011SNeiJaParringS5000 lb.-Svart / Gul-2 343NOK
FALLTECH -

Hot Work helkroppsseler, uten pad

Falltech G7037 helkroppsseler for varmt arbeid brukes til sveising, skjæring og oppvarming. Disse selene gir fallbeskyttelse og brannmotstand, noe som gjør dem egnet for farlige miljøer. De varmebestandige materialene og komponentene sikrer at arbeidere er beskyttet mot potensielle fall, og at selene tåler påkjenningene ved varmt arbeid, noe som sikrer sikkerhet og overholdelse av sikkerhetsforskrifter.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG7037Universell4 086NOK
AG7037XLXL4 086NOK
FALLTECH -

Mageputer med tilkobling for øvre torso, parring

Falltech G8031 mageputer brukes av arbeidere for å gi ekstra demping og støtte til magen eller korsryggen under arbeid i høyden i trange rom under høydearbeid i industri- og konstruksjonsmiljøer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG8031LL2 776NOK
BG8031MM2 776NOK
BG8031SS2 733NOK
BG8031XLXL2 733NOK
FALLTECH -

Hot Work helkroppsseler, med pute

Falltech G8081-serien helkroppsseler er utstyr designet for å gi maksimal beskyttelse og komfort for arbeidere i høye høyder i konstruksjonsapplikasjoner.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG8081LL6 135NOK
AG8081MM6 135NOK
AG8081SS6 135NOK
AG8081XLXL6 135NOK
FALLTECH -

Mageputer med tilkobling for øvre torso, tunge

Falltech G8033-seriens mageputer er egnet for å komplementere FallTech roughneck seler som gir ekstra støtte og komfort til arbeidere under deres oppgaver i høye høyder på byggeplasser.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG8033LL3 757NOK
BG8033MM3 757NOK
BG8033SS3 805NOK
CG8033XLXL3 757NOK
FALLTECH -

Mageputer med tilkobling på midjenivå, parring

Falltech G8035-seriens mageputer er ideelle med roughneck-seler for perfekt passform og en pålitelig kombinasjon av sikkerhetsutstyr, noe som gir arbeidere tillit til fallsikringssystemet. De er mye brukt i store høyder på industri- og byggeplasser.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG8035LL3 521NOK
AG8035MM3 521NOK
AG8035SS3 566NOK
AG8035XLXL3 566NOK
FALLTECH -

Helkroppsseler

Falltech G7042 helkroppsseler brukes i ulike bransjer og yrker der fallsikring er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. Den er designet for å sikre personer som jobber i høyden, som konstruksjon, taktekking, tårnklatring og industrielt vedlikehold. Disse selene sørger for at støtkreftene ved et fall fordeles over kroppen, reduserer risikoen for alvorlige skader og gir en pålitelig sikkerhetsløsning for de som jobber i høye omgivelser.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AG7042LL4 143NOK
AG7042MM4 143NOK
AG7042SS4 143NOK
AG7042XLXL4 143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?