MSA Hjelmer

filtre

MSA -

Hjelmhatt foran med lampebrakett og ledningsholder

StilModellTilbehørssporANSI-klasseFARGEShell MaterialStørrelsePris (eks. mva)
A460409NeiGNaturlig solbrunFenolOne Size3 343NOK
B91590NeiGRødpolykarbonat6 1 / 2 til 81 403NOK
C91584NeiGGrønnpolykarbonat6 1 / 2 til 81 403NOK
D91589NeiGoransjepolykarbonat6 1 / 2 til 81 403NOK
E82769NeiGSvartpolykarbonat6 1 / 2 til 81 403NOK
F460018JaCHvitpolyetylenOne Size674NOK
MSA -

Hjelmer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AC217092Blå1 001NOK
BC217100Hi-Visibilitet oransje1 001NOK
CC217095Rød1 001NOK
DC217091Hvit1 001NOK
EC217093Gul1 001NOK
MSA -

Hardhatt foran

StilModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseVentileringFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialPris (eks. mva)
AMSA4853644 pkt. PinlockJaENeiRosa6-1 / 2 til 8nonepolyetylen214NOK
B4663564 pkt. PinlockJaENeiGul6 til 7-1 / 8nonepolyetylen276NOK
C101552314 pkt. PinlockNeiC, E-Hot Pink6-5/8 to 7-3/4noneHDPE210NOK
D4883984 pkt. PinlockJaC, E-Purple6-1 / 2 til 8nonepolyetylen210NOK
E100529454 pkt. RatchetJaENeiRød / Hvit / Blå6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) Amerikansk flagg med stjerner og striperpolyetylen769NOK
F101022334 pkt. RatchetJaENeiHøy synlighet gul / grønn med rød / oransje stripe6-1 / 2 til 8nonepolyetylen617NOK
G100740684 pkt. RatchetJaENeiBlå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen311NOK
H4925594 pkt. RatchetJaENeiSvart6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
I4774784 pkt. RatchetJaE, G.NeiBlå6 til 7-1 / 8nonepolyetylen429NOK
J100342634 pkt. RatchetJaENeiHvit6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) amerikansk flaggpolyetylen335NOK
K101502004 pkt. RatchetJaENeiGul6-1 / 2 til 8noneGrønn polyetylen med høy tetthet362NOK
L4753644 pkt. RatchetJaENeiGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
M100740714 pkt. RatchetJaENeiRød6-1 / 2 til 8nonepolyetylen311NOK
N100340184 pkt. RatchetJaCJaHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylen389NOK
O4774794 pkt. RatchetJaE, G.NeiGul6 til 7-1 / 8nonepolyetylen471NOK
P101502224 pkt. RatchetJaENeiGrønn6-1 / 2 til 8noneGrønn polyetylen med høy tetthet362NOK
Q100794794 pkt. RatchetJaENeiSvart6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) ørn med flaggpolyetylen769NOK
R4753604 pkt. RatchetJaENeiGul6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
S101021944 pkt. RatchetJaENeiHøy synlighet gul / grønn med sølvstripe6-1 / 2 til 8nonepolyetylen617NOK
T101501994 pkt. RatchetJaENeiHvit6-1 / 2 til 8noneGrønn polyetylen med høy tetthet362NOK
U100506134 pkt. RatchetJaENeiRød / Hvit6-1 / 2 til 8lønnebladerpolyetylen574NOK
V101021934 pkt. RatchetJaENeiOransje med høy synlighet med gul / grønn stripe6-1 / 2 til 8nonepolyetylen617NOK
W100748194 pkt. RatchetJaCJaHøy synlighet gul / grønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylen389NOK
X100740844 pkt. RatchetJaENeiHøy synlighet gul / grønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylen311NOK
Y4753584 pkt. RatchetJaENeiHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
MSA -

Full brim hard hatt m / Faceshield brakett og visir

StilModellFARGEStilPris (eks. mva)
A10118694oransjeFull kant1 900NOK
B10118695HvitFrontrand753NOK
C10118696HvitFull kant2 654NOK
MSA -

Helbremse hjelme med lampebrakett og ledningsholder

StilModellTilbehørssporANSI-klasseFARGEShell MaterialPris (eks. mva)
A460389NeiGNaturlig solbrunFenol3 343NOK
B460069JaCHvitpolyetylen768NOK
MSA -

Full brim hard hat

MSA-hjelmer er designet for å beskytte arbeidere mot slag og tøffe værforhold og er ideelle for byggeplasser og industrianlegg. De er laget av polyetylen / fenol / HDPE med høy tetthet med full brembeskyttelse for ekstra styrke og fullstendig dekning for hode, ansikt og nakke. De har 4-punkts Fas-Trac skralleoppheng med en knott for enkelt å justere hodeplagget eller Staz-On Pinlock-opphenget for å matche den passende tappen til hullet for bedre passform. Disse hjelmene er tilgjengelige i blå, grå, grønn, kamuflasje, gul, oransje, grønn og varm rosa farger på Raptor Supplies.

StilModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialStørrelsePris (eks. mva)
A101563744 pkt. PinlockNeiC, EHot Pink6-1 / 2 til 8noneHDPE6 1 / 2 til 8333NOK
A101563734 pkt. RatchetNeiC, EHot Pink6-5/8 to 7-3/4noneHDPE6 1 / 2 til 8460NOK
B4753674 pkt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8460NOK
C4753714 pkt. RatchetJaERød6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size460NOK
D4754074 pkt. RatchetNeiGNaturlig solbrun6-1 / 2 til 8noneFenolOne Size2 948NOK
E4753704 pkt. RatchetJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size460NOK
F4753664 pkt. RatchetJaEGul6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8460NOK
G4753694 pkt. RatchetJaEHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8460NOK
H4753684 pkt. RatchetJaEBlå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8460NOK
I101042544 pkt. RatchetNeiECamo6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8878NOK
J100711574 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) Amerikansk flagg med stjerner og striperpolyetylen6 1 / 2 til 8878NOK
K100212924 pkt. RatchetJaEOransje med høy synlighet6-1 / 2 til 8nonepolyetylenstandard460NOK
L4754084 pkt. RatchetNeiGHvit6-1 / 2 til 8noneFenolOne Size2 948NOK
M100711594 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå / Gull6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) amerikansk flagg med 2 ørnerpolyetylen6 1 / 2 til 8878NOK
N454735pinnelåsJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size333NOK
O454734pinnelåsJaEoransje6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size333NOK
P454733pinnelåsJaEHvit6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size333NOK
Q454730pinnelåsJaEGul6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size333NOK
R489360pinnelåsJaEOransje med høy synlighet6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size333NOK
S454731pinnelåsJaEGrå6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size333NOK
T815562pinnelåsJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size333NOK
U454736pinnelåsJaERød6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size333NOK
V10061515RatchetJaEHøy synlighet gul / grønn6-1 / 2 til 8-polyetylen6 1 / 2 til 8460NOK
W496075RatchetJaEoransje6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size460NOK
X815570RatchetJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size460NOK
MSA -

Hard hette med sveisesko

ModellSakPris (eks. mva)
482002AE4GCT2 633 NOK
MSA -

Ansiktsskjermbrakett og visir klar

ModellSakPris (eks. mva)
10118697AF7PMF517NOK
MSA -

Cap Ramme

ModellSakPris (eks. mva)
10187162CT3XAV295NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?