Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 475370 Hard Hat Full Brim Green. AD8TTJ 4MD32

MSA 475370 Hard Hat Full Rim Grønn

På lager
Vare: AD8TTJ Modell: 475370Kryssreferanse: 4MD32

Få tak i det April 23, tirsdag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporJa
ANSI-klasseE
ANSI -type1
FARGEGrønn
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell Materialpolyetylen
StørrelseOne Size
StilFull kant
suspensjon4 pkt. Ratchet
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode6506106075
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

MSA 475370 helbrems hjelm brukes med MSA-tilbehør for beskyttelse mot farlige hodeskader. Denne type 1, klasse E-hatten er egnet for konstruksjon, gass, olje og petrokjemisk industri.

Egenskaper:

  • MSA 475370 helbrems hjelm har et virgin high-density polyetene (HDPE) skall med UV-hemmer.
  • Denne V-Gard slissede hjelmen har en universell størrelse som passer til de fleste hoder.
  • Den har Fas-Trac III (4-punkts) fjæring for støtdemping, og forhindrer hodeskader.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA Z94.1-2014
  • ANSI / ISEA Z89.1-2014

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvilken type montering har MSA 475370 full brem hjelme?

A. Sidespor.

Q. Hvordan vedlikeholde denne grønne hjelmen?

A.

  • Rengjør alltid hjelmenheten med mild såpe (ingen rengjøringsmidler) og varmt vann eller MSAs selvtillit pluss rengjøringsløsning.
  • For lang levetid, ikke slipp eller kast hjelmen.
  • Sørg for å oppbevare hjelmen i et tørt og rent miljø.

Produktvarianter

ProduktModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialStørrelsePris
MSA 10071157 Hard Hat Full Brim Us Flag Stars/stripes | AA8YVA 1AVT1 100711574 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) Amerikansk flagg med stjerner og striperpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
MSA 10071159 Hard Hat Full Brim Us Flag With 2 Eagles | AA8YVB 1AVT2 100711594 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå / Gull6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) amerikansk flagg med 2 ørnerpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
MSA 475367 Hard Hat Full Brim Grå | AB2JWD 1MDV6 4753674 pkt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
MSA 496075 Hard Hat Full Rim Oransje | AB6UBK 22EY76 496075RatchetJaEoransje6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK
MSA 815570 Hard Hat Full Brim Lime Green | AB6UBL 22EY78 815570RatchetJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK
MSA 454735 Hard Hat Full Rim Slotted Pinlock Grønn | AD2MUA 3RRL2 454735pinnelåsJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
MSA 454734 Hard Hat Full Rim Slotted Pinlock Orange | AD2MUB 3RRL3 454734pinnelåsJaEoransje6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 475370 Hard Hat Full Rim Grønn
465NOK / enhet