Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10156374 Hard Hat Full Rim Hot Pink Pinlock | AH8UER 38ZM05

MSA 10156374 Hard Hat Full Rim Hot Pink Pinlock

På lager
Vare: AH8UER Modell: 10156374Kryssreferanse: 38ZM05

Få tak i det April 26, Fredag
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporNei
ANSI-klasseC, E
ANSI -type1
FARGEHot Pink
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell MaterialHDPE
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFull kant
suspensjon4 pkt. Pinlock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2495
Skipets høyde (cm)15.54
Skipets lengde (cm)30.78
Skipets bredde (cm)26.37
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hodebeskyttelse ventilasjon: Nei
    • CSA-type: 1
    • CSA-klasse: E

Produktvarianter

ProduktModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialStørrelsePris
MSA 10071157 Hard Hat Full Brim Us Flag Stars/stripes | AA8YVA 1AVT1 100711574 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) Amerikansk flagg med stjerner og striperpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
MSA 10071159 Hard Hat Full Brim Us Flag With 2 Eagles | AA8YVB 1AVT2 100711594 pkt. RatchetNeiERød / Hvit / Blå / Gull6-1 / 2 til 8Freedom Series(TM) amerikansk flagg med 2 ørnerpolyetylen6 1 / 2 til 8849NOK
MSA 475367 Hard Hat Full Brim Grå | AB2JWD 1MDV6 4753674 pkt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen6 1 / 2 til 8465NOK
MSA 496075 Hard Hat Full Rim Oransje | AB6UBK 22EY76 496075RatchetJaEoransje6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK
MSA 815570 Hard Hat Full Brim Lime Green | AB6UBL 22EY78 815570RatchetJaELime grønn6-1 / 2 til 8-polyetylenOne Size465NOK
MSA 454735 Hard Hat Full Rim Slotted Pinlock Grønn | AD2MUA 3RRL2 454735pinnelåsJaEGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK
MSA 454734 Hard Hat Full Rim Slotted Pinlock Orange | AD2MUB 3RRL3 454734pinnelåsJaEoransje6-1 / 2 til 8nonepolyetylenOne Size336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10156374 Hard Hat Full Rim Hot Pink Pinlock
336NOK / enhet