Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 475358 Hard Hat, Frontbrem, Cap Style, Hvit, 4-punkts skralle | AD8PVA 4LN95

MSA 475358 Hjelmhatt, frontkant, capsstil, hvit, 4-punkts skralle

På lager
Vare: AD8PVA Modell: 475358Kryssreferanse: 4LN95
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporJa
ANSI-klasseE
ANSI -type1
FARGEHvit
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell Materialpolyetylen
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFrontrand
suspensjon4 pkt. Ratchet
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6506106075
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • MSA 475358 standard riflet, beskyttende hardhet for bruk i gruver, sveisestasjoner og byggeplasser for å beskytte hodet mot skader forårsaket av fallende gjenstander, rusk, regn eller elektriske støt
    • Polyetylenskall gir overlegen slagbeskyttelse
    • Har justerbare Fas-Trac III, skralleoppheng og selvjusterende kronestropper for en behagelig passform på hodet
    • Har en omvendt logo som kan slites bakover uten å ugyldiggjøre godkjenninger
    • ANSI type 1, klasse E -klassifisert og OSHA -kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellsuspensjonTilbehørssporANSI-klasseVentileringFARGEPasser til hattestørrelsegrafikkShell MaterialPris
MSA 815565 Hard Hat Front Brim Slotted 4 Point Ratchet Lime Green. AA2CRT 10D940 8155654 pkt. RatchetJaENeiLime grønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
MSA 466356 Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Points Pinlock Gul | AA2DTH 10E656 4663564 pkt. PinlockJaENeiGul6 til 7-1 / 8nonepolyetylen276NOK
MSA 10034022 Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Point Ratchet Rød | AA2DTK 10E659 100340224 pkt. RatchetJaCJaRød6-1 / 2 til 8nonepolyetylen389NOK
MSA 10034023 Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts skralle grønn | AA2DTL 10E660 100340234 pkt. RatchetJaCJaGrønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylen389NOK
MSA 10074820 Hard Hat Frontbrem Slisset 6 Point Ratchet Hi-viz Gul/grønn | AA2DTM 10E661 100748206 pkt. RatchetJaCJaHøy synlighet gul6-1 / 2 til 8nonepolyetylen452NOK
MSA 10061512 Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Punkt Skralle Hi-viz Gul Med Grønn | AA8YUZ 1AVR8 100615124 pkt. RatchetJaENeiHøy synlighet gul / grønn6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK
MSA 475364 Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Point Ratchet Grå | AB2JWC 1MDV5 4753644 pkt. RatchetJaENeiGrå6-1 / 2 til 8nonepolyetylen348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 475358 Hjelmhatt, frontkant, capsstil, hvit, 4-punkts skralle
348NOK / enhet