LAMP Håndtak og trekk

filtre

LAMP -

Kanthåndtak

StilModellGrep Dia.Total lengdeProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "3.5 x 20331NOK
ASND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "3.1 x 20320NOK
LAMP -

Trekk håndtaket

StilModellSamlet breddeFinishGrep Dia.ProjeksjonSkruestørrelseTråddybdemaskinvareMaterialePris (eks. mva)
AECH-100 / M-polert5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål610NOK
BKB-50 / M-polert3 / 16 "55 / 64 "M3 x 2825 / 64 "Inkludert303 rustfritt stål286NOK
CKS-435 / S-Satin3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inkludert304 rustfritt stål202NOK
CKS-435 / M-polert3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inkludert304 rustfritt stål215NOK
DKC-S650 / M1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål253NOK
DKC-S635 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål233NOK
EKC-R660 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål283NOK
DKC-S635 / M1 / 2 "polert1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål231NOK
DKC-S640 / M1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål241NOK
DKC-S640 / S1 / 2 "Satin1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål238NOK
DKC-S660 / M1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål223NOK
DKC-S660 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål271NOK
FFT-2803 9 / 64 "polert5 / 16 "2.437 "M6 x 35-Inkludert316 rustfritt stål3 424NOK
AECH-150 / M5 / 16 "polert5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål802NOK
GEK-S650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål302NOK
GEK-S640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål279NOK
HEK-R660 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål323NOK
HEK-R660 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål318NOK
HEK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål288NOK
HEK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål281NOK
GEK-S635 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål279NOK
HEK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål267NOK
HEK-R640 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål292NOK
GEK-S660 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål312NOK
GEK-S660 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål297NOK
StilModellMontering Hole Center til CenterTotal lengdePris (eks. mva)
ALF-12-963-25 / 32 "4.25 "639NOK
ALF-12-1285.031 "5 33 / 64 "750NOK
ALF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "728NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?