Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE LF-12-128 Offset trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DZY 4WRU8

LAMP LF-12-128 Offset trekkhåndtak 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2DZY Modell: LF-12-128Kryssreferanse: 4WRU8
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset trekkhåndtak
FARGENaturlig
FinishSatin
Grep Dia.1 / 2 "
Grep Høyde1-31 / 32 "
Greplengde4-35 / 64 "
Greptykkelse1 / 2 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center5.031 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde5 33 / 64 "
Samlet bredde1 31 / 32 "
Projeksjon1-31 / 32 "
SkruestørrelseM5 x 30
Tråddybde25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning (115 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterTotal lengdePris
LAMPE LF-12-160 Offset trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DZZ 4WRU9 LF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "728NOK
LAMPE LF-12-96 Offset trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP LF-12-128 Offset trekkhåndtak 304 rustfritt stål
750NOK / enhet