Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SND-50/M Edge Pull Håndtak 304 Rustfritt stål | AE2EAT 4WRW8

LAMP SND-50/M Edge Pull Handle 304 Rustfritt stål

På lager
Vare: AE2EAT Modell: SND-50/MKryssreferanse: 4WRW8

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanthåndtak
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.45 / 64 "
Grep Høyde45 / 64 "
Greplengde1-31 / 32 "
Greptykkelse3 / 32 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde1 31 / 32 "
Projeksjon1.5 "
Skruestørrelse3.1 x 20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Total lengdeProjeksjonSkruestørrelsePris
LAMPE SND-70/M Edge Pull Håndtak 304 Rustfritt stål | AE2EAU 4WRW9 SND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "3.5 x 20331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SND-50/M Edge Pull Handle 304 Rustfritt stål
320NOK / enhet