WERA TOOLS Håndratchets

Med en slank og kompakt design for trange rom, en skulpturert helmetallkropp for komfort og en unik stikkontaktlåsefunksjon for sikkerhet

filtre

WERA TOOLS -

Speed ​​Ratchets

StilModellPris (eks. mva)
A050035000551 546NOK
RFQ
B050035500551 718NOK
RFQ
C050036000551 890NOK
RFQ
WERA TOOLS -

Metall skralle

StilModellPris (eks. mva)
A050040640551 202NOK
RFQ
B050040340551 069NOK
RFQ
C05004004055935NOK
RFQ
WERA TOOLS -

Ratchet

StilModellKjørestørrelseFinishHead StyleMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdePris (eks. mva)
A050036000021 / 2 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees7210.5 "1 618NOK
B050036920021 / 2 "ChromeHammerStål6 Degrees3013 13 / 32 "1 844NOK
C050732300021 / 4 "ChromePæreStål6 Degrees603 17 / 32 "630NOK
D050035000021 / 4 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees726"1 248NOK
C053462930011 / 4 "ChromePæreStål6 Degrees613 17 / 32 "1 333NOK
E050035500023 / 8 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees727.5 "1 635NOK
WERA TOOLS -

Håndsperre

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A050040630011 / 2 "11 "1 432NOK
B050040030011 / 4 "5.5 "1 066NOK
C050040330013 / 8 "8.75 "1 255NOK
WERA TOOLS -

Minibitskralle, bryterspak, 1/4 tommers stasjon, 6 grader. Returvinkel

ModellSakPris (eks. mva)
05073230055CV6VJY735NOK
Se detaljer
WERA TOOLS -

Bit-Check-driverbitsett med minibitskalle, 1/4 tommers sekskantet drev, Sae, pakke med 31 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
TW-DB-SET-28RCV6VJZ1 546 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?