Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05073230002 Håndskralle 1/4 tommers drev 3-17/32 tommers lengde pære | AF2RBW 6XFY4

WERA TOOLS 05073230002 Håndskralle 1/4 tommers driv 3-17/32 tommers lengde pære

På lager
Vare: AF2RBW Modell: 05073230002Kryssref: 6XFY4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StylePære
MaterialeStål
Min. Arc Swing6 Degrees
Antall tannhjul60
Total lengde3 17 / 32 "
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishHead StyleMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdePris
WERA TOOLS 05003500002 Håndskralle 1/4 tommers driv 6 tommers lengde rund | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees726"1 370 NOK
WERA TOOLS 05003550002 Håndskralle 3/8 tommers driv 7-1/2 tommers lengde rund | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees727.5 "1 586 NOK
WERA TOOLS 05003600002 Håndskralle 1/2 tommers driv 10-1/2 tommers lengde rund | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Sateng / plastRundLegering stål / plast5 Degrees7210.5 "1 706 NOK
WERA TOOLS 05346293001 Håndskralle 1/4 tommers driv 3-17/32 tommers lengde pære | AF2RBX 6XFY5 053462930011 / 4 "ChromePæreStål6 Degrees613 17 / 32 "1 376 NOK
WERA TOOLS 05003692002 Håndskralle 1/2 drev 13-13/32 tommers lengdehammer | AF2RBY 6XFY6 050036920021 / 2 "ChromeHammerStål6 Degrees3013 13 / 32 "1 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05073230002 Håndskralle 1/4 tommers driv 3-17/32 tommers lengde pære
674NOK / enhet