MAYHEW TOOLS Håndholdte slag

Svart-oksid legert stål / stål stanser egnet for å splitte og kutte stålgjenstander, samt fjerning av bøssinger eller pinner. Tilgjengelig i enkelt- og runde konfigurasjoner med lengder fra 1.125 til 20.5 tommer

filtre

MAYHEW TOOLS -

Pilot slag

Mayhew pilotstanser er designet for innkjøring og fjerning av hule strekkstifter og rullestifter for metallbearbeiding og produksjonsapplikasjoner. Deres patenterte design med avrundet ende passer nøyaktig inn i rullepinnen for enkel betjening og det teksturerte håndtaket gir grep og forhindrer at stansen glir mens du fester/fjerner pinner. De har stålkonstruksjon for å minimere slitasje og forhindre oksidasjon under slitende forhold. Velg mellom et bredt utvalg av disse pilotstansene, tilgjengelig i 3.25, 4, 4.5, 5.5 og 6 tommers lengder.

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A250091 / 2 "6"3 / 8 "193NOK
B250191 / 4 "4.5 "4mm147NOK
C250171 / 4 "4"3mm129NOK
B250213 / 8 "4.5 "5mm192NOK
D250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "109NOK
E250153 / 16 "3.25 "2mm131NOK
F250105 / 8 "6"7 / 16 "226NOK
G250115 / 8 "6"1 / 2 "242NOK
H250087 / 16 "6"5 / 16 "187NOK
I250237 / 16 "5.5 "6mm180NOK
I250277 / 16 "6"7mm179NOK
MAYHEW TOOLS -

Solide slag

Mayhew solide stanser brukes sammen med stiftstanser for å slå ut nagler og løsne fastsittede og stramme pinner/nøkler for vedlikeholdsapplikasjoner for bil- og industrimaskiner. Disse sekskantede stansene har en konstruksjon i legert stål for å tåle harde støt uten å bøye / knekke og svart oksidfinish for å motstå svært slitende forhold. De er maskinert for å imøtekomme stramme toleranser med letthet. Velg fra et bredt utvalg av disse solide stansene, tilgjengelig i 5/32, 3/16, 5/16 og 3/8 tommer spissstørrelser.

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A203011/26.5 "3/8187NOK
B201051/26"5/16126NOK
C200053/85"5/3294NOK
D200023/85"3/1688NOK
MAYHEW TOOLS -

Prick Punches

Mayhew stikkstanser er egnet for å ribbe linjer i metallarbeidsstykker før skjæring eller nagling. Disse sekskantede stansene har en spiss med skarp vinkel for enkelt å risse gjennom harde metaller og svart oksid ferdig stålkonstruksjon for slagstyrke og motstand mot sliteforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse stikkstansene, tilgjengelig i 3/16 og 1/8 tomme spissstørrelser.

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A230031/26"1/8128NOK
B230015/164.5 "3/1680NOK
MAYHEW TOOLS -

Linjeslag

Mayhew linjestanser er designet for å justere hull for å sette inn pinner, nagler og bolter for ulike kommersielle og industrielle bruksområder. Disse stansene er maskinert for å imøtekomme tette toleranser og har stålkonstruksjon for slagstyrke og svart oksidfinish for høy slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse linjestansene, tilgjengelig i 3/32, 1/8 og 1/4 tommers spissstørrelser.

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A220053/415 "1/4392NOK
B220215/168"3/32132NOK
C220105/168"1/8124NOK
MAYHEW TOOLS -

Pro Pin Punches

Mayhew pinnestanser er designet for å fjerne / drive ut løsnede nøkler og pinner for metallbearbeiding og maskinering. De har design i ett stykke og stålkonstruksjon for å motstå støt uten å bøye / knekke og svart oksidfinish for høy slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse sekskantstiftene, tilgjengelig i 3/32 - 1/2 tomme spissstørrelser.

StilModellHexLengdeTether i standTips størrelsePris (eks. mva)
A211001/26"Ikke tether i stand3/16128NOK
B215041/28"Ikke tether i stand3/8163NOK
C715041/27.875Ikke tether i stand3/8113NOK
D211051/26"Ikke tether i stand3/8136NOK
E211041/26"Ikke tether i stand5/16126NOK
F710001/44"Ikke tether i stand1/1684NOK
G214013 / 4 "10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "221NOK
H710043/85.25 "Ikke tether i stand3/1691NOK
I215023/88"Ikke tether i stand1/4163NOK
J215013/88"Ikke tether i stand3/16149NOK
K212193/86"Ikke tether i stand7/32105NOK
L710053/85.75 "Ikke tether i stand1/489NOK
M210053/85.75 "Ikke tether i stand1/498NOK
N210043/85.25 "Ikke tether i stand3/1690NOK
C715023/87.875Ikke tether i stand1/4124NOK
O715013/87.875Ikke tether i stand3/16119NOK
P217073/84"Ikke tether i stand1/484NOK
Q210035/165"Ikke tether i stand5/3296NOK
R210025/164.75 "Ikke tether i stand1/8112NOK
S210015/164.5 "Ikke tether i stand3/3296NOK
O715005/167.875Ikke tether i stand1/8116NOK
T710015/164.5 "Ikke tether i stand3/3285NOK
U710025/164.75 "Ikke tether i stand1/884NOK
V215005 / 16 "8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "149NOK
C715037/167.875Ikke tether i stand5/16120NOK
MAYHEW TOOLS -

Linjeslag

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A220121/210 "3/16161NOK
B720105/168"1/8110NOK
MAYHEW TOOLS -

Bærende løpsslag

Mayhew lagerløpsstempel er designet for å fjerne lagerløp for maskiner og bilreparasjoner. De har varmebehandlet stålkonstruksjon for å motstå støt samtidig som de forhindrer bøyning / brudd og svart oksidfinish for å gi høy slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse håndholdte slagene, tilgjengelig i 7/16, 9/16, 5/8 og 1/2 tommers spissstørrelser.

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A245511/214 "9/16404NOK
B245483/86"7/16293NOK
C245497/1610 "1/2351NOK
D245509/1620.5mm5/8493NOK
MAYHEW TOOLS -

Håndholdt hul hul

Håndholdte hule stanser produsert av Mayhew er ideelle for å kutte indre og ytre diametere på pakninger, skiver eller tetningsringer. Disse stansene, sammen med en slank slående dor, kan brukes til å lage nøyaktige kutt på en lang rekke materialer, som skum, papp, lær, gummifiber, plast, bly eller lette metallplater. Disse hule Mayhew-stansene er laget av svartoksidlegert stål og har to skjærehoder for å stanse konsentriske sirkler i et enkelt slag. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse hule stansene i forskjellige spissstørrelser og lengder.

StilModellLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A505781 11 / 16 "50mm521NOK
A505231 11 / 16 "1-3 / 4 "592NOK
B505741 11 / 16 "42mm494NOK
A505241 11 / 16 "1-7 / 8 "596NOK
A505761 11 / 16 "46mm495NOK
A505771 11 / 16 "48mm481NOK
B505731.5 "40mm436NOK
A505191.5 "1-7 / 16 "490NOK
B505691.5 "32mm363NOK
B505711.5 "36mm413NOK
A505181.5 "1-3 / 8 "445NOK
A505161.5 "1-1 / 4 "424NOK
B505121.25 "1"363NOK
B505681.25 "30mm332NOK
B505111.25 "7 / 8 "372NOK
B505141.25 "1-1 / 8 "349NOK
C505641.25 "22mm300NOK
C505661.25 "26mm349NOK
C505651.25 "24mm339NOK
D505591.125 "12mm264NOK
D505551.125 "7mm251NOK
D505601.125 "14mm246NOK
C505081.125 "9 / 16 "260NOK
C505611.125 "16mm242NOK
C505621.125 "18mm267NOK
MAYHEW TOOLS -

Riflet stift 5/64 spiss 3/16 x 2-3 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
21601AF7RJV84NOK
MAYHEW TOOLS -

Hult hull rundt stål 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
50520AB7WDV494NOK
MAYHEW TOOLS -

Prick Punch 5 tommers lengde 3/8 tommers spiss stål BO

ModellSakPris (eks. mva)
73002AH9UGP76NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?