Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 50577 Hollow Punch Rund Stål 48mm x 1-11/16 In | AB7WFD 24D631

MAYHEW TOOLS 50577 Hulpunch rundstål 48 mm x 1-11/16 tommer

På lager
Vare: AB7WFD Modell: 50577Kryssreferanse: 24D631

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul hul
AnleggSvart oksidlegeringsstål
utformingRund
Lengde1 11 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8205595560
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: To skjærehoder

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 50501 Hollow Punch Rund Stål 1/8 x 1-1/8 In | AB7WDF 24D586 505011.125 "1 / 8 "250NOK
MAYHEW TOOLS 50502 Hollow Punch Round Steel 3/16 x 1-1/8 In | AB7WDG 24D587 505021.125 "3 / 16 "227NOK
MAYHEW TOOLS 50503 Hollow Punch Rund Stål 1/4 x 1-1/8 In | AB7WDH 24D588 505031.125 "1 / 4 "237NOK
MAYHEW TOOLS 50504 Hollow Punch Round Steel 5/16 x 1-1/8 In | AB7WDJ 24D589 505041.125 "5 / 16 "247NOK
MAYHEW TOOLS 50506 Hollow Punch Round Steel 7/16 x 1-1/8 In | AB7WDK 24D590 505061.125 "7 / 16 "266NOK
MAYHEW TOOLS 50508 Hollow Punch Round Steel 9/16 x 1-1/8 In | AB7WDL 24D591 505081.125 "9 / 16 "281NOK
MAYHEW TOOLS 50509 Hulpunch rundstål 5/8 x 1-1/8 In | AB7WDM 24D592 505091.125 "5 / 8 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 50577 Hulpunch rundstål 48 mm x 1-11/16 tommer
481NOK / enhet