Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch 4-1/2 Inch Length 3/32 Inch Tip Steel BO | AH9UFR 41GK34

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch 4-1/2 tommers lengde 3/32 tommers spiss stål BO

På lager
Vare: AH9UFR Modell: 21001Kryssref: 41GK34

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggStål
utforming1-brikke
Hex5/16
Lengde4.5 "
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse3/32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)0.76
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Black Oxide Finish

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTether i standTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 21401 Pin Punch Black 1/2 tommers spiss 3/4 x 10 tommer | AF7RJW 22KK71 214013 / 4 "10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "221NOK
MAYHEW TOOLS 21500 Pin Punch Black 1/8 tommers spiss 5/16 x 8 tommer | AF7RJX 22KK72 215005 / 16 "8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "149NOK
MAYHEW TOOLS 21707 Pin Punch Stål 4 tommers lengde 1/4 tommers spiss | AH8CUY 38GN97 217073/84"Ikke tether i stand1/485NOK
MAYHEW TOOLS 71501 Pin Punch Stål 7-7/8 Tommer Lengde 3/16 Tommer Tips | AH8CUZ 38GN98 715013/87.875Ikke tether i stand3/16119NOK
MAYHEW TOOLS 71500 Pin Punch Stål 7-7/8 Tommer Lengde 1/8 Tommer Tips | AH8CVF 38GP05 715005/167.875Ikke tether i stand1/8116NOK
MAYHEW TOOLS 71504 Pin Punch Stål 7-7/8 Tommer Lengde 3/8 Tommer Tips | AH8CVK 38GP09 715041/27.875Ikke tether i stand3/8114NOK
MAYHEW TOOLS 71503 Pin Punch Stål 7-7/8 Tommer Lengde 5/16 Tommer Tips | AH8CVL 38GP10 715037/167.875Ikke tether i stand5/16120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch 4-1/2 tommers lengde 3/32 tommers spiss stål BO
101NOK / enhet