MILWAUKEE Hammerøvelser

Har 2-modus operasjon for maksimal allsidig boring i tre, metall og betong. Integrert med et antivibrasjonssystem (AVS) og et ergonomisk håndtak for redusert brukertretthet, samt økt komfort og kontroll. Inkluder et slagfast etui for rask lagring og transport.

filtre

MILWAUKEE -

Hammerøvelser

StilModellSakIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris (eks. mva)
A48-20-7499Boresett---1 293NOK
B5375-59Slagdrill0 til 1350 / 250013 "2201 282NOK
C2717-22HD 48-11-1812Slagdrill0 til 45018-3 / 4 "1818 495NOK
D48-20-7266Slagdrill---1 602NOK
E48-20-7433Slagdrill---245NOK
F48-20-4300Slagdrill---756NOK
G48-20-7361Slagdrill---234NOK
G48-20-7384Slagdrill---472NOK
G48-20-7381Slagdrill---300NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor, 1/2 "Chuck

StilModellampsForsterker @ 120VSlag per minuttSkjærekapasitetIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A5376-208.08.00 til 480005 / 8 "0 til 280011.5 "4.9 lb.2 457NOK
B5387-208.58.50 til 16,000/0 til 40,0001/2 "(stål), 3/4" (betong)0 til 1000/0 til 250014.75 "6.0 lb.3 626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?