Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 5376-20 Hammerbor 1/2 In | AC7DNG 38D236

MILWAUKEE 5376-20 Hammerbor 1/2 In

På lager
Vare: AC7DNG Modell: 5376-20Kryssreferanse: 38D236
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
2 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagdrill
amps8.0
Forsterker @ 120V8.0
Slag per minutt0 til 48000
Chuck størrelse1 / 2 "
Cord8 ft.
Skjærekapasitet5 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
Ingen belastning RPM0 til 2800
ReverseringJa
Verktøylengde11.5 "
Verktøyvekt4.9 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8467895090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VSlag per minuttSkjærekapasitetIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5387-20 Hammerbor 1/2 In | AC2XHD 2NV80 5387-208.58.50 til 16,000/0 til 40,0001/2 "(stål), 3/4" (betong)0 til 1000/0 til 250014.75 "6.0 lb.3 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5376-20 Hammerbor 1/2 In
2 457 NOK / enhet