GROTE maljer

Konstruert for sikker og enkel installasjon av belysnings- og vedlikeholdsutstyr; brukes til regelmessig vedlikehold når lys må fjernes ofte og raskt. Passer 1/4 tommers hull og 2-1/2 tommers runde lamper. Åpen bakside passer paneltykkelse opp til 3/16 tommer

filtre

GROTE -

maljer

StilModellFinishInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A91400Svart2-25 / 32 "grommet3-1 / 4 "39NOK
B91410Svart3"grommet3-5 / 8 "42NOK
C92120Svart2-5 / 16 "grommet2-13 / 16 "46NOK
D94100Svart2-1 / 3 "grommet2-13 / 16 "94NOK
E92720Svart2-1/2 x 6-3/4"Grommet, lukket rygg3-1/4 x 7-5/8"222NOK
F91740Svart4-1 / 2 "grommet5-1 / 4 "48NOK
G94010Svart2-25 / 32 "grommet3-1 / 4 "95NOK
H91950Svart4-1 / 2 "Grommet, lukket rygg5-1 / 4 "247NOK
I92070Svart2-25 / 32 "Grommet, lukket rygg3-1 / 4 "64NOK
J93402Svart1 1 / 4 "grommet4 3 / 16 "71NOK
K93400Hvit1 1 / 4 "grommet4 3 / 16 "69NOK
GROTE -

Grommet åpnet rygg 2 1/2 tommers bredde Pvc

ModellSakPris (eks. mva)
92420AB9URX42NOK
GROTE -

O Ring 2-1/4 tommers ID Pvc svart

ModellSakPris (eks. mva)
94110AC3RTY17NOK
GROTE -

Grommet åpen rygg 2 1/2 tommers ID Pvc Svart

ModellSakPris (eks. mva)
91880AC3RTL72NOK
GROTE -

Grommet Open Back Inkluderer Pigtail

ModellSakPris (eks. mva)
94000AC3RTX99NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?