Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 91880 Grommet Åpen Bakside 2 1/2 Inch Id Pvc Black | AC3RTL 2VPZ1

GROTE 91880 Grommet Open Back 2 1/2 Tommers Id Pvc Black

På lager
Vare: AC3RTL Modell: 91880Kryssreferanse: 2VPZ1
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrommet, åpen rygg
FinishSvart
Inne i Dia.2-3 / 4 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.3-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall gjennomføringer eller fester (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 91880 Grommet Open Back 2 1/2 Tommers Id Pvc Black
72NOK / enhet